優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。
レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
毒性がありません。
成分界面活性剤・エチルアルコール
アズワン品番8-2483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001
松吉医科器械コード23-5255-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,109
税込¥1,220
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)150
定格電圧(V)21
口金GX5.3
外寸法(mm)50×44.5×44.5
アズワン品番0-8194-10
平均寿命(時間)200
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌々日出荷
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
12日以内出荷
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)約15
軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210
ブラシ長(mm)170
アズワン品番64-3951-05
ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
¥26,300
税込¥28,930
8日以内出荷
内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)72×55×23
アズワン品番7-8230-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(2個)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)
有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
注腸・内視鏡検査に。
ディスポタイプですので衛生的です。
丈夫で肌触りが良く、不快感がありません。
サイズIP-100/フリー(丈
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
品名検査用上着
アズワン品番0-3168-02
1袋
¥369
税込¥406
翌々日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。
閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。
麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。
採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。
ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。
麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。
ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス
寸法(mm)Φ3.1×235
アズワン品番8-3157-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25袋)
¥22,400
税込¥24,640
翌々日出荷
関連キーワード