超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
関連キーワード