こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-56
1本
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-52
1本
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-55
1本
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-54
1本
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.04●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-53
1本
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mm
アズワン品番65-8296-64
1個
¥3,109
税込¥3,420
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×7mm
アズワン品番65-8296-52
1個
¥1,505
税込¥1,656
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:13×7mm
アズワン品番65-8296-57
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
こんなお得な商品も!
熱電対 極細タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)0~200
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:12×9mm
アズワン品番65-8296-56
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×5mm
アズワン品番65-8296-53
1個
¥1,604
税込¥1,764
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
材質18-8ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~+200
感温部(mm)Φ1
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
被覆材テフロン(R)
材質シース部/ステンレス(SUS316)
温度範囲(℃)-50~+600
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ
リード線長さ(m)2
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
焦点距離30~60mm
メモリーmicroSDカード(~32GB)
付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
材質ろ過フィルター/紙(内側コーティング紙)、フィルター部分/ナイロン、スタンド/メッキパイプ
直径×高さ(mm)Φ115×90
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20
硬さ焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
材質【被覆】テフロン(R)
長さ(m)1
温度範囲(℃)0~200
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
校正証明書一般校正
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
材質【被覆】テフロン(R)
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~+200
感温部(mm)Φ1
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
校正証明書一般校正
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(英語)
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(中国語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
1
2
次へ