耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
容量(L)10.8
材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
サイズW40(下部32.5)×D30.5(下部22)×H21.5cm
容量18リットル
サイズW51(下部41)×D36.5(下部27)×H23.5cm
容量33リットル
素材樹脂製
サイズW47(下部35.5)×D34(下部23)×H24cm
容量28リットル
素材樹脂製
サイズW48(下部34)×D34(下部20.5)×H25cm
容量28リットル
素材樹脂製
金属検知器で検知可能な樹脂素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)8.4
色白
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
カゴの角度を自由に変えられます。
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)100kg
キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
細かな商品も傾斜陳列でより取り出しやすく!多列展開で商品を種類豊富にアピールできます!カゴの置き方によって、角度が変わります(2通り)。
材質枠:スチール製 粉体塗装、カゴ:PEコーティング加工
耐荷重(kg)全体75
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
寸法(Φmm)線材:カゴ部分/2、枠部分/4
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径65(ストッパー付き・無し×各2個)
用途※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
給水口径(Φmm)13
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。
材質スチール製 クリア塗装
寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6
耐荷重(kg)本体:75、25/段
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個)
高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-97
1セット
¥13,200
税込¥14,520
6日以内出荷
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
小物引出し付きで整理に便利です。
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
色イエロー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】348×260×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890※1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】305×220×73
質量(kg)8
仕様C-208
アズワン品番0-9224-04
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
天板は四方にガード(手前部低い)が有り、道具等の落下を防ぎます。
仕様C-161
材質本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)6.5
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×895
小物引出し付きで整理に便利です。
仕様C-208
材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)8
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)10
寸法(Φmm)線材:カゴ2.5、外周:8
ボルト径3/8w
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!
材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
寸法(cm)カゴの深さ:13.5
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
関連キーワード