158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
2,210 税込2,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104 アズワン品番67-4815-94
1個
44,600 税込49,060
63日以内出荷

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105 アズワン品番67-4815-95
1個
53,900 税込59,290
63日以内出荷

材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)11 コードVCTF1.25mm2、長さ2m 液温(℃)60
1台
34,900 税込38,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン品番1-5538-01 材質PTFE 質量(kg)2 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-1 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)500 サイズ(mm)Φ210×60
1個
54,900 税込60,390
7日以内出荷

材質PTFE 質量(kg)2.5 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-2 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)1000 サイズ(mm)Φ210×80 アズワン品番1-5538-02
1個
71,900 税込79,090
7日以内出荷


材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14) 電源3相AC200V 50/60Hz プラグPF2(2インチ)
1個
11,400 税込12,540
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。) アズワン品番65-6691-71
1セット(10個)
6,230 税込6,853
31日以内出荷

1本ほか
26,900 税込29,590
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
26,900 税込29,590
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1台ほか
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304 周波数(kHz)40 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) タイマー1~99分/1分単位 種別単周波・樹脂筐体タイプ
1台
41,580 税込45,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン配線モール
壁や什器の角にも取り付けできます。
仕様●素材:EVA樹脂●粘着テープ付き アズワン品番65-9073-90
1セット(6個)
649 税込714
7日以内出荷

アズワン配線モール
壁や什器の角にも取り付けできます。
仕様●素材:EVA樹脂●粘着テープ付き アズワン品番65-9073-89
1セット(6個)
649 税込714
7日以内出荷

1個
2,610 税込2,871
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002701 アズワン品番67-4862-90
1個
20,700 税込22,770
欠品中

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702 アズワン品番67-4862-91
1個
22,400 税込24,640
欠品中

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002700 アズワン品番67-4862-89
1個
18,900 税込20,790
欠品中

圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 仕様テーパー収縮シール方式 分配数3連式
1個
72,500 税込79,750
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 仕様テーパー収縮シール方式 分配数4連式
1個
91,800 税込100,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式 分配数1入3配
1個
36,600 税込40,260
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式 分配数1入4配
1個
42,700 税込46,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工) 使用温度(℃)200以下 耐熱温度(℃)400 電源(V)100/AC100 端末コンセントプラグ リード線フッ素樹脂
1本
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸長300mmの自在に曲がるノズル付ダスターガンです。 ダスト方向をどの角度にも対応出来ます。 レバー式トリガー、プラグ付仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/特殊樹脂・アルミ、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-83
1個
2,320 税込2,552
8日以内出荷

化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃)室温~300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)