材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875
アズワン品番67-4864-56
1個
¥3,760
税込¥4,136
欠品中
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874
アズワン品番67-4864-55
1個
¥3,550
税込¥3,905
欠品中
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-4●コード番号:303-0002876
アズワン品番67-4864-57
1個
¥3,980
税込¥4,378
欠品中
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m
適合(ボトル)GL45
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)
寸法(Φ×mm)53×185
アズワン品番1-1361-01
流量50L/ストローク
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌々日出荷
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-200~+250
定尺(m)10±0.5
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様ナフロン(R)
色半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-40~+260
規格食品衛生法適合商品
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個
アズワン品番64-9346-92
1セット
¥60,900
税込¥66,990
5日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
出力(W)130
外形寸法(mm)384×234×273
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×152×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)難燃ケーブル採用。プリワイヤコネクタタイプ、プリワイヤクイックロックコネクタタイプを用意しています。cUL/CE(一部機種を除く)
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
仕様ロックタイプではありません。
使用温度範囲(℃)5~40
接続方法ルアー側/ルアーフィッティングオス、チューブ側/オスネジM6、P1.0
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番2-9972-06
1個
¥4,740
税込¥5,214
8日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。
先端形状はハンガーが外れにくい設計です。
樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用
材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂
耐荷重約3kg
アズワン品番8-8043-01
径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ