37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942 アズワン品番67-4865-08
1個
57,900 税込63,690
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941 アズワン品番67-4865-07
1個
55,400 税込60,940
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944 アズワン品番67-4865-10
1個
86,900 税込95,590
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943 アズワン品番67-4865-09
1個
81,900 税込90,090
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946 アズワン品番67-4865-12
1個
81,900 税込90,090
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945 アズワン品番67-4865-11
1個
55,400 税込60,940
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947 アズワン品番67-4865-13
1個
86,900 税込95,590
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937 アズワン品番67-4865-03
1個
46,700 税込51,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936 アズワン品番67-4865-02
1個
41,700 税込45,870
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935 アズワン品番67-4865-01
1個
36,700 税込40,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934 アズワン品番67-4864-99
1個
35,200 税込38,720
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938 アズワン品番67-4865-04
1個
35,200 税込38,720
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939 アズワン品番67-4865-05
1個
41,700 税込45,870
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940 アズワン品番67-4865-06
1個
46,700 税込51,370
欠品中

フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250 主成分フッ素油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,390 税込9,229
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
1袋(10個)
7,290 税込8,019
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。 先端形状はハンガーが外れにくい設計です。 樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用 材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂 耐荷重約3kg アズワン品番8-8043-01 径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷

上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄 耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10 伸縮範囲(mm)75~250
1個
17,100 税込18,810
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。 最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。 極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
1枚
23,958 税込26,354
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。 最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。 極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容30枚綴り 材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
1シート
9,405 税込10,346
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるフロアトルソーです。、軽量、ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。、傾きのないフラットな床面でご使用ください。
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

催事場やポップアップにも便利です。
仕様●素材:ボディ:ABS樹脂 ベース:ステンレス●サイズ:M:肩幅41・バスト87・ウエスト72cm 、ベース:30×21.5cm ポール:直径2.2cm ボディ:H58.5cm全体:最大H112cm・最小H67cm●腕脱着可 ●関節部は動かすことができません。●ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。●摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。●フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。●傾きのないフラットな床面でご使用くだ アズワン品番65-8873-80
1個
24,200 税込26,620
7日以内出荷

交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 工場場内、駐車場などの誘導に。 車通りの少ない道路の視線誘導に。 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
仕様●タイプ:可変式●幅(mm):140●高さ(mm):1000●全幅(mm):160●本体色:赤●ベース140mm×160mm●ポールΦ80mm●アンカータイプ(アンカー付属:M24×120L)●材質/仕上:キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。●アンカータイプにも専用接着剤は必要です。●車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。●「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。●原産国:日本●コード番号:368-8580 アズワン品番67-5630-61
1本
23,940 税込26,334
4日以内出荷

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幻想的なファイバーの輝きにレッドカラーが映え、華やかで格調高いクリスマスムードを演出。
1セット
47,000 税込51,700
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スノーモチーフとクリアボールがキラキラと輝いて光のハーモニーを織りなします。
1本
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPCカート
使用方法に応じてオプション部品が選べます。 天板の高さは任意に調節可能です。 天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き) 材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂 天板寸法(mm)455×360×30 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350 天板高さH(mm)180~1350 キャスター径(Φmm)100
1台
68,100 税込74,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注目度、満点!迫力ある240cmのビッグファイバーツリー。ツリーの枝に、光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。
仕様●セット内容:ファイバーツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂●サイズ:ツリー/高さ240×幅100cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:14.5kg●常点(自動変化)●DCアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
1セット
94,200 税込103,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注目度、満点!迫力ある240cmのビッグファイバーツリー。圧倒的なサイズと刻々と変化する光でお客様を釘づけに!ツリーの枝に、光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。
仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂●サイズ:ツリー/高さ240×幅100cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:14kg●常点(自動変化)●DCアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。
1本
81,000 税込89,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
ホワイト(抗菌タイプ) 付属品組立用六角レンチ 材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 寸法(mm)462~1800×404×1529 アズワン品番0-7197-04
1枚
46,980 税込51,678
10日以内出荷

催事場やポップアップにも便利です。
仕様●素材:ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレス●サイズ:9号:肩幅36.5・バスト78・ウエスト59cm 、ベース:30×21.5cm ポール:直径2.2cm ボディ:H56.5cm 全体:最大H102・最小H82cm●腕脱着可 ●関節部は動かすことができません。●ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください●摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。●フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。●傾きのないフラットな床面でご使用ください。 アズワン品番65-8873-79
1個
24,200 税込26,620
7日以内出荷

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 付属品組立用六角レンチ 寸法(mm)462~1800×404×1529
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 寸法(mm)462~1800×404×1529 付属品組立用六角レンチ
1枚
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5 荷姿完成品 棚板寸法(mm)550×550
1台
124,000 税込136,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)