61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
6,090 税込6,699
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE 寸法(mm)50×50 耐熱温度(℃)約200
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)









1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アズワンラボベンチ
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付き) 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 棚間隔(mm)585
1個
75,800 税込83,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂 棚板有効寸法(mm)525×400 棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275 キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 引出し内寸法(mm)199×350×76 耐荷重(kg)50/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825 アズワン品番8-8723-02
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m) 材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付) 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 棚間隔(mm)585
1台
29,100 税込32,010
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個 電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付 材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)23 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)30 内寸法(mm)260×280×410 棚段数4 棚板間隔(mm)85 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)310×333×520 棚板寸法(mm)257×257×4 許容真空度(Pa)約133
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
84,600 税込93,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
112,000 税込123,200
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
125,000 税込137,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)35 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)48 内寸法(mm)400×300×400 棚段数3 棚板間隔(mm)96 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)550×452×590 棚板寸法(mm)398×260×4 許容真空度(Pa)約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー) 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
355,000 税込390,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板 質量(kg)22.5 キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付) 天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時) 棚板間隔(mm)50 棚板耐荷重(kg)約10/枚 外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む) 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(mm)560×483×986(作業面) パッキンマグネット式(扉)
1個
112,000 税込123,200
当日出荷

中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5 荷姿完成品 棚板寸法(mm)550×550
1台
124,000 税込136,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,840 税込2,024
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)