「樹脂球」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
材質ケース・黒球/ABS樹脂
寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40
質量(g)約70
電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属
使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s
温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0
湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
表示桁数最小:0.1
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
アズワン品番4-1659-11
音量(dB)約75
WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番1-6182-01
材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)
呈色青
1箱(100本)
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634
アズワン品番67-4862-23
1個
¥181,400
税込¥199,540
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:45●コード番号:303-0002631
アズワン品番67-4862-20
1個
¥94,900
税込¥104,390
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629
アズワン品番67-4862-18
1個
¥97,900
税込¥107,690
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628
アズワン品番67-4862-17
1個
¥77,700
税込¥85,470
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633
アズワン品番67-4862-22
1個
¥146,600
税込¥161,260
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632
アズワン品番67-4862-21
1個
¥122,600
税込¥134,860
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630
アズワン品番67-4862-19
1個
¥115,700
税込¥127,270
33日以内出荷
関連キーワード