再生樹脂使用で、エコマーク認定を受けました。
樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
仕様●材質:再生/PE
アズワン品番67-7381-43
1個
¥18,909
税込¥20,800
4日以内出荷
幅・高さが調節可能です。
材質ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
幅(mm)調節:20間隔・4段階
質量(kg)10.2
内形寸法(mm)手摺:320~380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~605×700×730~910
キャスター径(Φmm)100(静音・自在・ストッパー無し)
アズワン品番8-1401-11
1台
非課税商品
¥52,470
税込¥52,470
12日以内出荷
足元の除電を可能にし、歩行帯電や粘着マットを踏んだ際に発生した静電気を瞬時に除去します。
段差が気になられる方、歩行時のつまづき対策にご使用できます。天然ゴム素材で横ずれ防止。工具を使わずにつなぎ合わせてご使用できます。
導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008
アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
関連キーワード