寸法(mm)150×28×13
測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目TDS・温度
精度±2%
分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6452-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505
税込¥556
当日出荷
女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用
仕様男女兼用可
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)120(下部50)×70×80
目盛50~100mL(25mL刻み)
関連キーワード