6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。 測定用試薬はすぐに溶けるラピッドタイプで、濡れた手でも取り出し可能な錠剤タイプです。
用途遊離残留塩素測定用 仕様本体(DPD法) 付属品測定用試薬(50回分) 測定方法0.05・0.1・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L(8段階) アズワン品番3-7590-01
1個
8,415 税込9,257
当日出荷

1本
2,990 税込3,289
6日以内出荷

測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm)115×55×107 質量(g)260 アズワン品番4-6379-01
1セット
7,440 税込8,184
翌々日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包 アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
2,390 税込2,629
当日出荷