こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
どこでも手軽に衛生的な水が飲めます!。緊急災害時に飲料水の確保ができます。キャンプ等野外レジャーで、衛生的な水が飲めます。浄化能力(mizu-Q)水道水(殺菌されている水)の場合、コップ(200ml)で500杯分(100L)分です。(水道水以外の場合、水質によって処理量が少なくなります。)
付属品粉末除菌剤AQUAQU(2.5g入り)
使用方法(1)水道水(殺菌されている水)を飲む場合、「mizu-Q」を水の入った容器に直接入れ、口で吸ってください。(2)川や池・プール・お風呂の残り水、又外国の水などを飲む場合、容器に入れ、付属の粉末除菌剤で除菌してから、(1)の方法で飲んでください。(水の中にいる菌を処理し、衛生的な飲料水をつくります。)
材質ポリプロピレン(抗菌剤使用)ろ材/粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド、ろ過:流量0.05L/分、浄水能力:遊離残留塩素100L(除去率80%/JISS3201試験結果)
質量(g)約25
能力【除菌】本品1瓶でコップ(200mL)約600杯分の除菌可能
寸法(cm)約2.0×2.0×13.5
アズワン品番65-1335-54
認定取得東京都食品衛生協会実証済・ISS3201試験結果
1個
¥2,440
税込¥2,684
取扱い終了
関連キーワード