1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速) 撹拌容量(L)10~100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
147,000 税込161,700
29日以内出荷