室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間
質量(kg)7
色ホワイト
電力(W)24
外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330
電源電圧(V)AC100
アズワン品番69-3856-44
棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工
有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
¥114,998
税込¥126,498
4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
関連キーワード