室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P
形状直管型
管径(Φmm)15.5
口金G5B
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)0.147
定格ランプ電力(W)6
殺菌線出力(W)1.7
管長(mm)210.5
アズワン品番0-5935-01
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60
定格ランプ電力(W)15
アズワン品番0-1506-01
平均寿命(時間)8000
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
10日以内出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
関連キーワード