5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)22 外形寸法(mm)490×382×750 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8×2P 殺菌灯15W×2灯 スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 アズワン品番1-7657-02 庫内寸法(mm)430×260×600
1個
112,000 税込123,200
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷