25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
1,267 税込1,394
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様薬品シールセット セット内容4種類(毒薬・劇薬・医療用外毒物・医療用外劇物) 寸法(mm)50×90 アズワン品番8-3831-01
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

1袋(5枚)
2,574 税込2,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001566 文字内容注意 アズワン品番67-4868-09
1包(50枚)
8,090 税込8,899
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001564 文字内容注意 アズワン品番67-4868-07
1包(50枚)
3,140 税込3,454
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:57mm×48mm●コード番号:304-0001565 文字内容注意 アズワン品番67-4868-08
1包(50枚)
4,790 税込5,269
10日以内出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6.3 タイプ三眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-02 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
357,000 税込392,700
翌々日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 サービス分類レンタル
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6 タイプ双眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
346,000 税込380,600
4日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2 セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-01
1セット
755,000 税込830,500
32日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-02 膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
818,000 税込899,800
30日以内出荷

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
1個
79,900 税込87,890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
62,400 税込68,640
当日出荷

アズワン品番1-6169-11 仕様ステンレス(SUS304)製 幅(mm)900 寸法(mm)幅900 質量(kg)約3 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,590 税込9,449
33日以内出荷

仕様棚(トレー)段数:3段 材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)920×480×900 質量(kg)50 型番PVO-900 アズワン品番3-5036-01
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01 仕様鍵付 付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分) 材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール 寸法(mm)690×520×700 質量(kg)約33 荷姿完成品 引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm) 収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
当日出荷

アズワン品番1-6169-04 仕様ベース 寸法(mm)900×450×100 質量(kg)約5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
25,900 税込28,490
当日出荷


1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,590 税込2,849
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
108,000 税込118,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容4種類(毒薬・劇薬・医療用外毒物・医療用外劇物) 寸法(mm)10×1000
1個
989 税込1,088
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ