タックシール付
材質ミラーコート紙
寸法(mm)230×90
アズワン品番3-074-11
寸法(mm)656×468×500
質量(kg)13.5
1個
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
仕様棚(トレー)段数:3段
材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)920×480×900
質量(kg)50
型番PVO-900
アズワン品番3-5036-01
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
アズワン品番1-6169-04
仕様ベース
寸法(mm)900×450×100
質量(kg)約5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
仕様棚板取り付けピッチ(mm):30
材質(本体)ステンレス(SUS430)
アズワン品番3-5309-11
仕様N-230R用
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌々日出荷
本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます。
アズワン品番1-6169-11
仕様ステンレス(SUS304)製
幅(mm)900
寸法(mm)幅900
質量(kg)約3
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥8,590
税込¥9,449
33日以内出荷
関連キーワード