アズワン品番1-901-01
比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
関連キーワード