12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
187,680 税込206,448
当日出荷


仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き 校正証明書JCSS校正
1本
30,500 税込33,550
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
55,500 税込61,050
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分 仕様目盛・精度:±0.2%mas 材質ポリカーボネート 全長300mm 測定範囲0~26.4%mas 温度(℃)20 アズワン品番2-2994-16
1本
16,100 税込17,710
当日出荷


耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度 仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix 材質ポリカーボネート 全長300mm 温度(℃)20
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01 測定方法水中置換(懸架)方法 寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
855 税込941
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス 温度(℃)(目盛単位)0.5 温度測定範囲(℃)10~40
1本
18,612 税込20,473
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度 材質ポリカーボネート 全長250mm 温度(℃)15
1本
16,400 税込18,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン臨床屈折計
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190 質量(kg)1.25(電池除く) 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売) 目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600 アズワン品番7-5086-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
84,900 税込93,390
17日以内出荷