「比重計 1.000」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分
仕様目盛・精度:±0.2%mas
材質ポリカーボネート
全長300mm
測定範囲0~26.4%mas
温度(℃)20
アズワン品番2-2994-16
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
アズワン品番1-901-01
比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
翌々日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度
仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質ポリカーボネート
全長300mm
温度(℃)20
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01
測定方法水中置換(懸架)方法
寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き
校正証明書JCSS校正
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
材質ガラス製
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190
質量(kg)1.25(電池除く)
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)
目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600
アズワン品番7-5086-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
関連キーワード