5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、1巻ずつピロ包装されています。
1箱(6巻)ほか
3,762 税込4,138
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。 毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。 1巻ずつピロ包装されています。
仕様●アソート内容:2.5cm×4巻(ベージュ)+5cm×10巻(ベージュ/レッド/エメラルド/グリーン/ブルー:各2巻)●生地部:ポリプロピレン・ポリウレタン●自着剤:天然ゴム アズワン品番67-3053-53
1箱(14巻)
4,752 税込5,227
10日以内出荷

両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、適度な伸縮性と軽度の圧迫があり、関節部・屈曲部にもしっかり固定できます。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、使い捨てなので、衛生的に使用できます。、ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。、用途例:採血後や透析後の穿刺部圧迫の補助として、止血用絆創膏やアルコール綿を当てた上から、1周半~2周ほど重ねて巻いてください。、※【使用上の注意】、過度に引っ張って巻くと、血行障害を起こすことがあります。皮膚刺激や血行障害を避けるため、止血が確認されたら速やかにはずしてください。
1箱(12巻)ほか
4,752 税込5,227
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然鉱石が使われている特別な繊維を使用しています。 手首、足首、首すじ、土踏まず等に巻くだけで指先までポカポカ。 電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポート! 手首等に不安を感じる、冷えが気になる方はもちろん就寝・お出かけ・ゴルフ・ウォーキング時等にオススメです。 装着も簡単でくるっ!と巻いて面テープで止めるだけ。ご年配者・車椅子の方でも簡単に防寒対策できます。 従来品より細い糸で編むことにより、毛玉ができても目立ちません。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):8×33cm●適応サイズ(約):手首・足首・足裏回り/15~28cm●色:ブラック アズワン品番67-6309-58
1セット(2枚組)
4,455 税込4,901
6日以内出荷

ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g アズワン品番67-9336-73
1本
10,791 税込11,870
欠品中