18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン気化防錆袋
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 防錆可能年月約5年
1袋(100枚)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉された機器内部や容器に入れると、防錆成分が金属をコートし結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。埃、粉塵等は発生しません。
種別64×70×15mm 50個入 アズワン品番3-6594-01
1袋(50個)
27,600 税込30,360
10日以内出荷

密閉された機器内部や容器に入れると、防錆成分が金属をコートし結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。タブレット1個当たり約7L容積内を防錆します。
種別100錠入 質量(g)0.85/錠 アズワン品番3-6232-01
1袋(100錠)
6,890 税込7,579
当日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。 アズワン品番65-9625-76
1個
199 税込219
翌々日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-73
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-74
1個
4,040 税込4,444
翌々日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-75
1個
6,840 税込7,524
当日出荷

1袋(8個)ほか
9,398 税込10,338
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
1セット
63,900 税込70,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム 材質本体/PP、パッキン/フォーム アズワン品番4-1861-01
1個
11,800 税込12,980
翌々日出荷

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-02
1個
44,400 税込48,840
11日以内出荷

ZERUST®防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
1袋(25枚)
376 税込414
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート 材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー 径(Φmm)ロート:130 タンク容量(L)20 タンクサイズ352×182×420mm
1個
19,400 税込21,340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート 材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー グリーン 径(Φmm)ロート:130 タンク容量(L)20 アズワン品番4-772-23 タンクサイズ352×182×420mm
1個
19,400 税込21,340
4日以内出荷

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート 材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー 径(Φmm)ロート:130
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。
仕様●1台あたり使用温度・湿度範囲(※):15~45℃・~80%RH(結露のないこと)●フォグ発生器:超音波霧化方式●消耗品(販売品):アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)●除染容量:~約0.7m3 サービス分類レンタル
1個
2,871 税込3,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
9,190 税込10,109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水などを入れて使用するためのボトルです。 粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトルの内臓ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。 生活空間のうるおい補給 熱中症対策 植物の水やり 空間加湿 ココロとカラダ優しい霧でリラックス 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 アメリカ特許の特殊な畜圧構造! ガス不使用ながら高微細ミストが連続噴霧可能! 1回の噴霧良は約1.25mL イロイロ思いつくままお好きな用途に こどもたちが喜びそう 植物の水やりに 霧が細かくて教室でも使える 噴霧時間が長くて便利 化粧水とか入れてもよさそう 窓などのお掃除に 氷を入れたら気持ち良さそう たくさんの霧が出るけど減りが少ない 冬の加湿にも使える
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●コード番号:301-0000810 アズワン品番67-4848-88 危険物の類別非危険物
1本
1,190 税込1,309
7日以内出荷