発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
引張強度(N/10mm)21.7
特性防水
粘着力(N/cm2)10.9
伸び400%<
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。
扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。
防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
タイプ免震仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×518×1586
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
関連キーワード