101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
1箱(100本)ほか
4,901 税込5,391
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
1箱(10本)
6,140 税込6,754
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン規格瓶SCC
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス 目盛なし 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1箱(30本)ほか
21,300 税込23,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口 材質PFA
1本
8,790 税込9,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE 滅菌済(個包装)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,564 税込3,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷


アズワン広口瓶SCC
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1パック(2袋×5個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓なし アズワン品番5-033-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
3,722 税込4,094
当日出荷

アズワン細口瓶SCC
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1パック(2袋×5個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

用途オートクレーブ可 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP ねじ口規格(GL)GL-45
1個
1,950 税込2,145
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン細口瓶
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)ほか
4,950 税込5,445
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン規格瓶SCC
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1箱(10袋×5本)ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
1本
1,580 税込1,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE 容量(mL)900 アズワン品番7-2221-05
1本
1,620 税込1,782
翌々日出荷

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン) 口内径(Φmm)98.5
1本
8,740 税込9,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
1箱(10袋×10本)ほか
30,700 税込33,770
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口 材質PFA
1本
8,190 税込9,009
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル) 容量(L)10 適合規格A2相当 サイズ(mm)230×230×260 アズワン品番4-778-01 有効期限製造日より1年
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック
2,010 税込2,211
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック
1,600 税込1,760
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)