10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
96,260 税込105,886
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
199,800 税込219,780
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310 アズワン品番67-8947-76
1個
4,620 税込5,082
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):262×262×24 アズワン品番67-8947-75
1枚
4,130 税込4,543
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):347×347×400 アズワン品番67-8947-78
1個
6,320 税込6,952
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):316×316×24 アズワン品番67-8947-77
1枚
4,760 税込5,236
7日以内出荷

オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付) 材質本体/SUS304、水槽/SUS304 槽内寸法(mm)Φ300×120 水槽容量(L)7 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度調節精度±2℃ 外寸法(mm)314×364×120 ヒーター容量(W)シーズヒーター1000 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番4-1726-01
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷


ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)