「水 盛り 缶」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE
口内径(Φmm)96
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓なし
アズワン品番5-033-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
¥3,722
税込¥4,094
当日出荷
容量(L)10
仕様口外径/Φ54mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)221×217×307
口内径(Φmm)44
アズワン品番5-040-01
1個
¥2,158
税込¥2,374
当日出荷
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓なし、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
関連キーワード