101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。 コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。 土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。 準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去! 蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。 膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。 中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95) 女性でも扱いやすい大きさで丈夫! 水位線までの水量で7~9kg程度。 注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。 お片付けラクラク!水は再利用! 水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。 掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。 繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。 丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。 小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。 また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L) アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
6,570 税込7,227
8日以内出荷

浸水防御用の常備品として使用可能です。 吸水して膨らむ土砂が不要な簡易土のうです。 約20L吸水します。
仕様(使用時)十分に水を溜めた容器に本商品を10分程度、完全に浸してください、(使用後)天日下で3~5日乾燥させたのち、一般ゴミとして廃棄してください。(※各自治体の規定に従ってください。) 材質不織布、吸水ポリマー 寸法(mm)600×400
1パック(5枚)
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)約13 電源LR41ボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.6×129×12.6 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本ほか
2,840 税込3,124
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン、吸水性に優れた滅菌タオル2枚入、ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能、防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン
仕様●カラー:ブルー●サイズ:L●サイズ:着丈/129cm、身幅/71cm、肩幅/23cm、袖丈/70.5cm●ANSI/AAMI PB70 Level3●EOガス滅菌済み●ラテックスフリー●入数: 1ケース(50パック入) アズワン品番67-6930-24
1ケース(50パック)
33,900 税込37,290
10日以内出荷

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。センサーは防水です(防水性能:保護等級7)。
アズワン品番2-472-02
1個
117,000 税込128,700
10日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):400●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2346 アズワン品番67-5657-80
1セット
269,704 税込296,674
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348 アズワン品番67-5657-77
1セット
238,726 税込262,599
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345 アズワン品番67-5657-76
1セット
209,964 税込230,960
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):22●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2342 アズワン品番67-5657-75
1セット
123,378 税込135,716
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499 アズワン品番67-5657-81
1セット
133,134 税込146,447
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347 アズワン品番67-5657-74
1セット
196,541 税込216,195
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2344 アズワン品番67-5657-78
1セット
125,818 税込138,400
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343 アズワン品番67-5657-70
1セット
170,441 税込187,485
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341 アズワン品番67-5657-72
1セット
188,741 税込207,615
63日以内出荷

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番68-0493-24
1式
63,900 税込70,290
7日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506 アズワン品番67-5657-82
1セット
99,775 税込109,753
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503 アズワン品番67-5657-71
1セット
109,855 税込120,841
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505 アズワン品番67-5657-73
1セット
120,939 税込133,033
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504 アズワン品番67-5657-79
1セット
95,435 税込104,979
7日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
1セット
99,856 税込109,842
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くすみカラーがおしゃれなバレンタインデーや母の日におすすめのハート型の風船。高性能ガスバリヤフィルム「ibrex(アイブレックス)」のバルーンは、ヘリウムガスを入れれば約1ヶ月間浮遊するので、長期間のディスプレイにもオススメです。バルーンは気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。滞空時間はヘリウムガス使用時の時間です。
1個(5個)
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
12日以内出荷

測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153 質量(g)約100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(%)0.0~85.0 測定精度(%)Brix±0.2 防塵防水性能IP65 アズワン品番3-5445-01
1個
29,000 税込31,900
当日出荷

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01-20 校正証明書一般校正
1台
32,400 税込35,640
14日以内出荷

取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。 防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。 キズにも強く汚れ防止にも適しています。 遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。 カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。
仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入 アズワン品番4-5579-01
1枚
2,290 税込2,519
翌々日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細繊維で拭き取り性能に優れています。 カット面は、超音波カット加工で低発塵です。 超純水洗浄のクリーンパックです。 ニット(編み物)なので柔らかい構造です。
仕様●材質:ポリエステル/ナイロン●クリーンパック●サイズ(インチ):6×6●入数:1ケース(150枚/袋×10パック)●形態:シート アズワン品番67-7110-02
1ケース(10袋×150枚)
111,500 税込122,650
10日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点 付属品保護ケース 材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート) 測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個 測定項目導電率・温度・塩分・TDS 本体寸法(mm)29×14×148 精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0% 分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm 防塵防水性能IP57 アズワン品番2-902-01-20 先端径(Φmm)【電極】10 校正証明書一般校正
1個
34,180 税込37,598
14日以内出荷

間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7 材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム 穴径(mm)Φ93
1個
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
1枚
43,100 税込47,410
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)160×550×250 質量(kg)3.1 電源AC100V 50/60Hz 方式噴霧:電動空気圧縮出力方式 電源コード(m)6 噴射距離(m)5~10 アズワン品番7-8162-01 タンク容量3.0L 粒子径(μm)約20~50
1台
142,800 税込157,080
4日以内出荷

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
1個
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
1個
376 税込414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 被写界深度(mm)10~60(DOF) 機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 電源単3乾電池 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) プローブ長(mm)1000 付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル 本体寸法(mm)116×140×42 プローブ径(Φmm)6
1個
832 税込915
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃ 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃ 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×220 アズワン品番4-360-01
1個
51,300 税込56,430
当日出荷