「水位センサー スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式
付属品ACアダプター
電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A
最大流量(L/min)1.2
最大流量1.2L/min(流量調整可)
コード長さ(m)約1.5
センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
最大揚程(m)1.8
使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。
適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ
アズワン品番1-5802-21
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
関連キーワード