2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PP サイズ(フロート)Φ25×20mm 規格(取付部)G1/8 精度(mm)(検知)±3 ステム径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)(接点)350以下 リード線長さ(mm)500mm 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC) 最大使用電圧(V)AC240、DC200 アズワン品番4-2132-02 ステム長(mm)300
1個
12,000 税込13,200
10日以内出荷

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)