8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
1個
703,000 税込773,300
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
207,000 税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
1台
509,000 税込559,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。
仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2 材質SUS304 容量(L)約9 内寸法(mm)Φ300×130 アズワン品番1-4535-02
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷