7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番7-5647-01 仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm 付属品水切りカゴ×3個 材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)360×530×920 キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
33,600 税込36,960
当日出荷

バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42 付属品バスケット×3個、水受けバット×1個 材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP 寸法(mm)530×353×945 キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き) アズワン品番3-8845-01
1台
39,400 税込43,340
当日出荷

バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
材質本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、 寸法(mm)315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35 質量(kg)4.5 アズワン品番4-5786-01
1台
19,900 税込21,890
翌々日出荷


メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色) 寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140 アズワン品番3-8845-11
1個
7,790 税込8,569
翌々日出荷

1組
68,700 税込75,570
当日出荷

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)