27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
1個
110,000 税込121,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5990-11
1個
64,800 税込71,280
当日出荷

アズワンオイルバス
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)4.5 材質(本体)SUS430 槽内寸法(mm)225×188×150 外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む 安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 水槽容量(L)5 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番1-3147-41
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

アズワンオイルバス
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)4.3 材質(本体)SUS430 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む 安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番1-3149-41
1個
71,900 税込79,090
当日出荷

仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2
1個
83,900 税込92,290
当日出荷

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)225×188×150 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)5 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3146-41
1個
67,900 税込74,690
欠品中

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1/6 外形寸法(mm)218(290)×282×124 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-4595-32
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 外形寸法(mm)218(290)×272×124 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-14 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
52,400 税込57,640
欠品中

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-2948-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4596-31-90
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4595-31-90
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
10日以内出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21-22 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
112,000 税込123,200
12日以内出荷

ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120 仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 付属品点検検査書類 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01-22
1台
93,400 税込102,740
欠品中