どこでも手軽に衛生的な水が飲めます!。緊急災害時に飲料水の確保ができます。キャンプ等野外レジャーで、衛生的な水が飲めます。浄化能力(mizu-Q)水道水(殺菌されている水)の場合、コップ(200ml)で500杯分(100L)分です。(水道水以外の場合、水質によって処理量が少なくなります。)
付属品粉末除菌剤AQUAQU(2.5g入り)
使用方法(1)水道水(殺菌されている水)を飲む場合、「mizu-Q」を水の入った容器に直接入れ、口で吸ってください。(2)川や池・プール・お風呂の残り水、又外国の水などを飲む場合、容器に入れ、付属の粉末除菌剤で除菌してから、(1)の方法で飲んでください。(水の中にいる菌を処理し、衛生的な飲料水をつくります。)
材質ポリプロピレン(抗菌剤使用)ろ材/粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド、ろ過:流量0.05L/分、浄水能力:遊離残留塩素100L(除去率80%/JISS3201試験結果)
質量(g)約25
能力【除菌】本品1瓶でコップ(200mL)約600杯分の除菌可能
寸法(cm)約2.0×2.0×13.5
アズワン品番65-1335-54
認定取得東京都食品衛生協会実証済・ISS3201試験結果
1個
¥2,440
税込¥2,684
取扱い終了
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月
アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
¥107,000
税込¥117,700
33日以内出荷
関連キーワード