エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)5~38
用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大
寸法(mm)Φ64×350
アズワン品番1-2735-13
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィルター ケース一体型
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用
最大流量(L/min)2
標準流量(L/min)1
淡海水共用の水中フィルターです。
仕様●大きさ(mm):80×76×90●※使用の際は、別途エアーポンプ、マリンホースが必要です。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-99
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)
型番P-4型
サイズ(mm)440×260×850
アズワン品番1-2743-01
採水量70±30L/Hr
使用水温(℃)2~40
採水水質15±2(一般水道水にて)
耐圧(Pa)0.5M
1個
¥96,900
税込¥106,590
6日以内出荷
関連キーワード