「水素水」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
加速化過酸化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄することができます。
仕様ピロー型
成分過酸化水素(0.7%)、界面活性剤、水
材質不織布/レーヨン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)150×175
液性酸性
アズワン品番66-0013-97
1袋(60枚)
¥743
税込¥817
翌々日出荷
用途除菌
効果除菌
仕様無臭・無発泡タイプ
成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水
濃度(%)40
アズワン品番8-6570-02
1個(500mL)
¥792
税込¥871
翌々日出荷
軽量で長時間履いても疲れにくいです。アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。
材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング)
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6)
機能軽量
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9
試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水
用途消臭
効果消臭
仕様無臭・無発泡タイプ
成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水
濃度(%)20
アズワン品番8-6570-03
1個(500mL)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
今まで届かなかった細かいミゾやスミをキレイにササッとお掃除!
重曹の力で油汚れに適しています。
斜めのペン先で汚れを落としなら塗ることができます。
ペンタイプなので壁面でも垂れにくく、落としたい隙間汚れにピンポイント!
替え芯付きで、ペン先の汚れが気になってきたら交換できます。
仕様●成分:水、重曹、防腐剤、増粘剤●液性:弱アルカリ性●正味量:4mL●付属品:替え芯1本●商品サイズ:約幅1.7cm×奥行1.2cm×高さ12.7cm●重量:約12g
アズワン品番67-8176-42
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
VOCフリー、低CODで環境負荷が低い洗浄剤です。
塗装やコーティング面を傷めずに床の洗浄、油汚れ落としが可能です。
汚れに応じて原液から30倍まで希釈して使用できるので経済的です。
成分ポリオキシエチレン 2-エチルヘキシルエーテル、炭酸水素ナトリウム、アルカリビルダー、特殊カルボン酸(キレート剤)、水
使用方法用途に応じ、原液~30倍に希釈
容量(kg)18
pH値12.8(アルカリ性)
アズワン品番4-4284-01
危険物の類別非危険物
1個
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
関連キーワード