丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネルです。
エペラン製ですので、割れや欠けが発生しにくく、長期に渡って使用頂けます。
表面のΦ25孔は内側面に特殊形状を設置しているため、定植した苗の抜けを防止し、安定した栽培が行えます。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):885×585×30● 表面Φ25×64孔の設置●使用例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
アズワン品番67-7112-37
1個
¥5,110
税込¥5,621
5日以内出荷
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.88
電源コード(m)1.5
関連キーワード