北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
RO膜(逆浸透膜)を通した純水を、さらに蒸留した高純度飲料水です、水に含まれる不純物を徹底的に取り除いた後、オゾン除菌しており、乳幼児から高齢の方までどなたでも安心して飲める安全で優しい蒸留飲料水です、ミネラルウォーターではありません、国産品です
災害時に応急処置用として使用可能な救急セットです。
バッグはショルダータイプになっている為、持ち運びが容易です。
バック正面は透明になっており、中身の確認ができます。
仕様20人用
セット内容ショルダーバック、ステンレスピンセット(12.5cm)、刺抜ピンセット、綿棒(120本入)、カット綿(50g)×2、ガーゼ(30cm×1m)×3、伸縮包帯(5cm×4.5m)×6、ネット包帯(足首・ひざ用1m)×2、ネット包帯(手先・ひじ用1.2m)×2、指キャップ×2、ホータイ止め(10個入)、3層マスク(50枚入)、サージカルテープ(2.5cm×9m)、救急バンM(1.9×7.2cm・100枚入)×2、超・防炎用ウェットティッシュ×5、清浄綿(5枚入)×5、PVC手袋(100枚入)、三角巾(L)×5、万能ばさみ(16cm)、眼帯×2、電子体温計、冷却シート(10枚入)、サイコール、レスキューシート×2、消毒剤(75mL)×2、防水救急バンM・L(各5枚入)×各2、駆血帯、ソフトシーネ(41×6×2cm・32×4.5×2cm・21.5×4.5×2cm)×各2、コールドスプレー(420mL)
材質【バッグ】ターボリン・ナイロン
寸法(mm)420×180×300
アズワン品番8-7453-32
1個
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。
ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
付属品点検検査書類
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01-22
1台
¥93,400
税込¥102,740
17日以内出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
関連キーワード