3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

アズワン洗髪車
ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ×1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)40 電源(V)AC100(50/60Hz)500W タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885 キャスター径(Φmm)100 ホース長さ(mm)【排水】900 アズワン品番0-190-01
1台
505,000 税込555,500
10日以内出荷

頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。 湯幅を太目と細目に切替えることができます。 強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。 温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約46 電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用 タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1381-01
1台
582,000 税込640,200
61日以内出荷