正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425
引火点(℃)120
外観無色透明・無臭 液体
流動点(℃)‐55.0
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)4~6
アズワン品番4-4664-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1パック
¥28,300
税込¥31,130
当日出荷
用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)
質量(kg)3.9
電源AC100V 50/60Hz 5A
プレート寸法(mm)175×160
型番HS-7BHSD
モーターインダクションモーター
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
温度調節デジタルPID制御
サイズ(mm)180×220×140(415)
アズワン品番1-246-12
マグネット強度0.2T
1個
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35
特性耐熱性
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
1個
¥174,000
税込¥191,400
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
セッケン合成と性質の学習に
湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。
作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。
型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。
仕様●セット内容:植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-41
1セット
¥3,640
税込¥4,004
7日以内出荷
温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404
アズワン品番4-4230-01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1パック
¥9,306
税込¥10,237
12日以内出荷
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-12-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥152,000
税込¥167,200
15日以内出荷
関連キーワード