38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAY注ぎ口フタを180度回転させることにより、二通りの注ぎ加減でご使用できます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ130×H214mm●カラー:ピンク●容量:2.2L●材質:本体/ポリカーボネイト、フタ/ポリプロピレン●コード番号:AE4181 アズワン品番67-8128-96
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタのコーナー一角が注ぎ口として機能する開口機構付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):270×270×35 アズワン品番67-7238-48
1枚
1,396 税込1,536
5日以内出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(適用差込口)50 口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50 アズワン品番4-3900-01 穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
32,900 税込36,190
10日以内出荷

容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル) 容量(L)10 適合規格A2相当 サイズ(mm)230×230×260 アズワン品番4-778-01 有効期限製造日より1年
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレス製のコーヒーポットです。細口でドリップに適した注ぎ口です。傾け方で水量を幅広く調節できます。共柄ハンドルで熱に強く直火だけでなく家庭用IHでもご使用いただけます。
仕様●材質:本体18-8ステンレス、底:18-0ステンレス、ツマミ:天然木●サイズ:230×144×180mm●容量:1.2L●重量:396g アズワン品番65-9145-29
1個
5,490 税込6,039
10日以内出荷

。18-8ステンレス製のコーヒーポットです。細口でドリップに適した注ぎ口です。傾け方で水量を幅広く調節できます。共柄ハンドルで熱に強く直火だけでなく家庭用IHでもご使用いただけます。
仕様●材質:本体18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)、底:18-0ステンレス、ツマミ:天然木●サイズ:230×144×180mm●容量:1.2L●重量:396g アズワン品番65-9145-30
1個
6,490 税込7,139
13日以内出荷

容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。 純水装置で精製した精製水です。 精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE(容器・コック・ノズル) サイズ230×230×260mm 容量(L)10 適合規格A2相当 滅菌 アズワン品番4-778-31
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

持ち運びが容易です上下に取っ手がついているので、持ち運びしやすく注ぎやすいです。未使用時は小さくたためますので保管場所をとりません。軟包装で、廃棄性、デザイン性、経済性に優れます。液体を入れると自立可能です。
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びが容易です上下に取っ手がついているので、持ち運びしやすく注ぎやすいです。未使用時は小さくたためますので保管場所をとりません。軟包装で、廃棄性、デザイン性、経済性に優れます。液体を入れると自立可能です。
用途ケース販売
1箱(50個)
25,000 税込27,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便器に装着できる機能に加え、2個同時使用の場合には採集面積が広がることで、漏れなく全ての尿を採集できる特殊構造です。 尿量の読み取りが見やすい30度傾斜の目盛りつきです。小さな容器に移し替えが便利な注ぎ口がついています。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛(mL)25~800
1枚
426 税込469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器に装着できる機能に加え、2個同時使用の場合には採集面積が広がることで、漏れなく全ての尿を採集できる特殊構造です。尿量の読み取りがしやすい30°傾斜の目盛りつきです。小さな容器に移し替えが便利な、注ぎ口がついています。
仕様黒 100個入 材質PP(ポリプロピレン) 目盛:黒 目盛25~800mL アズワン品番7-6275-51
1箱(100個)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)2000 1目盛(mL)20 全高(mm)480 外径(Φmm)90 アズワン品番6-238-04-24 体積許容誤差(mL)±6.0 校正証明書JCSS校正
1個
31,000 税込34,100
26日以内出荷

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用 仕様男女兼用可 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)120(下部50)×70×80 目盛50~100mL(25mL刻み)
1箱(10個)ほか
267 税込294
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用 仕様男女兼用可 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)121×73×22 目盛50~100mL(25mL刻み) アズワン品番0-1951-03
1箱(100個)
743 税込817
翌々日出荷

1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状丸形 特性注ぎ口付 商品タイプフタ
1個
7,650 税込8,415
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
1箱(3本)
3,170 税込3,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属) 成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く) 容量(mL)5000
1本ほか
5,290 税込5,819
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付 材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂) 容量110mL(3.5オンス) 目盛25mL刻み アズワン品番8-2292-01
1箱(100個)
1,505 税込1,656
当日出荷

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長400mm●材質:柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタン●注ぎ口洗いブラシ付●コード番号:AG1903 アズワン品番67-6893-46
1本
649 税込714
5日以内出荷

材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン) 表面抵抗値(Ω)10^9~10^10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 形状丸形 機能計量目盛付 商品タイプ本体 フタの有無なし
1個
3,040 税込3,344
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400 材質PP、PE 寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 深さ(mm)取り付け可能容器:最大770 アズワン品番2-8510-02
1本
23,400 税込25,740
翌々日出荷

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷