エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。
注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
フタのコーナー一角が注ぎ口として機能する開口機構付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):270×270×35
アズワン品番67-7238-48
1枚
¥1,396
税込¥1,536
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用
仕様男女兼用可
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)120(下部50)×70×80
目盛50~100mL(25mL刻み)
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ドラム缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】50
外径(Φmm)【差し込み足】約48
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)
材質HDPE
色グレー
容量(L)5
サイズ(mm)235×145×195
アズワン品番4-4176-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)
表面抵抗値(Ω)10^9~10^10
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)
成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)
容量(mL)5000
移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400
材質PP、PE
寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
深さ(mm)取り付け可能容器:最大770
アズワン品番2-8510-02
1本
¥23,400
税込¥25,740
翌々日出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
全高(mm)180
外径(Φmm)13.1
アズワン品番6-237-02-24
体積許容誤差(mL)±0.05
校正証明書JCSS校正
1個
¥13,350
税込¥14,685
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
全高(mm)480
外径(Φmm)90
アズワン品番6-238-04-24
体積許容誤差(mL)±6.0
校正証明書JCSS校正
1個
¥31,000
税込¥34,100
26日以内出荷
関連キーワード