カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • シリンジ類(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリースガン(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • BOLL(4)
  • BeHAUS(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • エスコ(159)
  • コンパル(2)
  • KTC(21)
  • TRUSCO(91)
  • ヤマダコーポレーション(64)
  • ザーレン(42)
  • シマテック(29)
  • PERMA(26)
  • エーゼット(13)
  • JTC(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • VISHAY(11)
  • パルサールブ(11)
  • RS PRO(10)
  • KWK(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注入器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジポンプ リモコンタイプ アズワンシリンジポンプ リモコンタイプアズワン
85,900税込94,490
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン
2,870税込3,157
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm)シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン【レンタル】マイクロシリンジポンプアズワン
2,070税込2,277
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)234×170×125シリンジ取付数(本)1本適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ アズワンファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340材質PE質量(kg)約2.3高さ(mm)280注入口Φ50mm
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ アズワンファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
6日以内出荷
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340材質PE質量(kg)約2.3高さ(mm)280色(フタ)注入口Φ50mmアズワン品番1-8633-11
シリンジポンプ アズワンシリンジポンプアズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
161,000税込177,100
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
グリースガン アズワングリースガンアズワン(54件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワンシリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら