「注射器 廃棄」の検索結果
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50