プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5
アズワン品番2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
12日以内出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)195
毛丈(mm)40
直径(Φmm)21
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 小
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-04
全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
¥426
税込¥469
当日出荷
関連キーワード