マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)
寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000
収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920
高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)
質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4
適合内径(Φmm)200~400(マンホール)
セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋
アズワン品番8-2809-01
1式
¥92,900
税込¥102,190
翌々日出荷
炭酸カルシウム配合のポリエチレン袋に吸水凝固シートを接着一体化させた、広げるだけで災害時はもとより、アウトドアや介護など様々なシーンでご使用頂ける携帯トイレです。
1.サニタクリーン便袋はどのように使うの?
ご自宅やオフィスの洋式便器にそのまま被せてご使用下さい。
サニタクリーン便袋は、袋に吸水凝固シートが接着されているため、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけでご使用頂けます。※なお、洋式トイレ用セットに付属の受けネットは、使用時に便器が汚れている場合、そのまま便袋を被せると汚れるため、それを防止するためのネットです。受けネットがないと洋式便器で使用できないということではありません。
2.どれくらい吸水力があるの?
大人1~3回分(小便)の吸水力があります。
サニタクリーン便袋ご使用の際は小便で1~3回分程度を目安とお考え下さい。しかしながら衛生管理の観点から、可能であれば1回ごとでの交換がおすすめです。※大便は吸収しません。
3.捨てる時はどうするの?
お住まいの自治体の紙オムツの収集方法に沿って処分して下さい。
サニタクリーン便袋には、紙オムツとほぼ同等の素材が使用されておりますので、紙オムツと同じように処理をすることができます。またサニタクリーン便袋には焼却しても塩素ガス等が発生しない素材を使用しています。※使用前後の便袋どちらにおいても燃焼ガス試験済。
4.どのくらい期間保管しておけるの?
ご購入から約7年間を目安にお考え下さい。
7年経過後すぐに使用できなくなるわけではなく、吸水力が徐々に劣化し始める目安です。※高温多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
5.どのくらいの量を準備しておくといいの?
試算では大人4人が1週間に必要な数はサニタクリーン便袋140枚。1人5枚/1日です。
仕様●付属品:受け用ネット1個 ※受けネットがなくてもご使用いただけます。
アズワン品番67-8191-58
1パック(10枚)
¥4,940
税込¥5,434
8日以内出荷
洋式トイレに被せるだけで使用できます。袋を開くだけですぐに使用できるように袋と凝固シートが接着一体化しています。使用後は袋の上部を切り取ってヒモ状にし、そのまま袋の口を縛る事が出来ます。屋外では便袋を広げて折り返し、便器の様にしても使用出来ます。
凝固剤は消臭性に優れたヤシ殻活性炭入りで悪臭の発生を抑えます。洋式トイレ・ポータブルトイレなどに汚物袋をセットし、排泄後に凝固剤を袋のまま入れるだけで簡単にご使用いただけます。凝固剤は袋が自然に溶けて素早く水分を吸収し、固化します。水を使わない非常用トイレ
成分ヤシ殻活性炭入り凝固剤
保存期間(年)8
関連キーワード