ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木
毛材馬毛
適合器具ビーカー
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
材質(毛)PA(ナイロン)
適合器具瓶
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
仕様連続作業時間:約5分
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])210
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番2-9619-01
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ
寸法(mm)220×160×Φ20
アズワン品番61-8558-72
1本
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
アズワン品番66-0012-53
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
質量(g)4
毛丈(mm)端毛:40
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり
タイプ接柄L1200
アズワン品番2-9621-12
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
浅草アートブラシの白馬毛を100%使用したベーシックな洋服ブラシです。
一般的な洋服ブラシと違い、毛先が密集するように植毛しています。
繊維の奥に入り込んだチリ、ホコリもすばやくはらい落とします。
カシミヤだけでなくニット、コート、スーツなどにも幅広く使えます。
仕様●材質●▼毛:白馬毛●▼持ち手:天然木●商品サイズ:約5.8×21.5×4.5cm
アズワン品番67-8176-56
1個
¥4,190
税込¥4,609
7日以内出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
毛材豚毛
材質(柄部)塩ビ
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.2m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-13
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.3m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-14
1個
¥3,590
税込¥3,949
24日以内出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)245
毛丈(mm)60
直径(Φmm)25
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 中
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-05
全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
1本
¥495
税込¥545
当日出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。
ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。
硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。
軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cm
アズワン品番67-6309-79
1個
¥1,980
税込¥2,178
10日以内出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)195
毛丈(mm)40
直径(Φmm)21
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 小
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-04
全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
¥426
税込¥469
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)295
毛丈(mm)80
直径(Φmm)30
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 大
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-06
全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
1本
¥574
税込¥631
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)295
サイズ大
直径(Φmm)30
毛丈(mm)80
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-16
適合器具注射器用
1本
¥673
税込¥740
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ