カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(72)
    • 洗浄びん(18)
    • 洗浄器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • サンプラテック(37)
  • 安元化成(35)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • ニッコー(4)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(51)
  • RS PRO(44)
  • 三商(40)
  • コクゴ(30)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • コスモスビード(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • cotta(23)
  • スケーター(17)
  • エスコ(16)
  • マルゼン[厨房機器](16)
  • TARSONS(15)
  • THERMOS(サーモス)(12)
容量(mL)
  • 2~3未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 100~200未満(20)
  • 200~300未満(21)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(23)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(22)
  • 2000~3000未満(3)
  • 5000~6000未満(1)
口内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 33.4(1)
  • 34(1)
  • 34.0(1)
  • 43(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄容器」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
細口洗浄瓶SCC PFA アズワン細口洗浄瓶SCC PFAアズワン
8,190税込9,009
1本
翌々日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口材質PFA
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワンハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセットアズワン
87,900税込96,690
1式
翌々日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
ガス洗浄瓶 BZHシリーズ アズワンガス洗浄瓶 BZHシリーズアズワン
39,000税込42,900
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PFA、ボールフィルター/PTFE
SCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済み アズワンSCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済みアズワン
8,790税込9,669
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口材質PFA
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 アズワン内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器アズワン
159,000税込174,900
1個
6日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
トロ函 #25 オレンジ アズワントロ函 #25 オレンジアズワン
4,049税込4,454
1個
5日以内出荷
内側も外側もフラットな底面で洗浄性に優れる海産物保管容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×370×136●有効内寸(mm):560×330×124●内容量(L):25●圧縮荷重:29.2kN(2980kgf)アズワン品番67-6588-28
【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1アズワン
255税込281
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
2,526税込2,779
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶 アズワン液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶アズワン
599税込659
1個
当日出荷
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
マルチ洗浄瓶 アズワンマルチ洗浄瓶アズワン
689税込758
1個
当日出荷
中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
洗浄瓶用ホルダー アズワン洗浄瓶用ホルダーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC穴径(Φmm)90
濾過セット アズワン濾過セットアズワン
32,300税込35,530
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
濾過瓶セット アズワン濾過瓶セットアズワン
9,870税込10,857
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ アズワン瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズアズワン
609税込670
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズアズワン
609税込670
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
ガロン瓶 洗浄済 アズワンガロン瓶 洗浄済アズワン
3,030税込3,333
1本
予約販売
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310アズワン品番4-2964-11
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
シャワー洗瓶 SSシリーズ アズワンシャワー洗瓶 SSシリーズアズワン
319税込351
1個
翌々日出荷
3つの穴があり、器具を洗浄する際に便利な洗浄瓶です。
材質本体/PE、キャップ/PP
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,780税込1,958
1個
翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,240税込1,364
1本
当日出荷
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ寸法(mm)220×160×Φ20アズワン品番61-8558-72
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
899税込989
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
グッドボーイ フロロテクト ケース販売 アズワングッドボーイ フロロテクト ケース販売アズワン
74,100税込81,510
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
パッククリーン フロロテクト アズワンパッククリーン フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
モールド洗浄瓶 フロロテクト アズワンモールド洗浄瓶 フロロテクトアズワン
939税込1,033
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン
6,140税込6,754
1箱(10本)
当日出荷
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
アイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売アズワン
31,100税込34,210
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売アズワン
30,000税込33,000
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら