カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(54)
    • 超音波洗浄器用洗浄剤(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • TRUSCO(19)
  • マークテック(12)
  • タセト(11)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(4)
  • 古河薬品工業(6)
  • 友和(10)
  • ヴェルヴォクリーア(12)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • シチズン(1)
  • BOURNS(106)
  • SMC(99)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(79)
  • RS PRO(76)
  • VISHAY(50)
  • 矢崎化工(48)
  • エスコ(36)
  • audio-technica(27)
サービス分類
  • レンタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄液」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応 アズワンオートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応アズワン
459,000税込504,900
1個
翌々日出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワンオートプレートウォッシャー APWシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワンPPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワンPPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
分離型エ-スコック D型 アズワン分離型エ-スコック D型アズワン
6,590税込7,249
1個
23日以内出荷
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699アズワン品番67-4862-88
MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入 アズワンMAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入アズワン
28,800税込31,680
1ケース(10袋×150枚)
翌々日出荷
レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52
【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCS-6P アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCS-6Pアズワン
831税込914
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3Pアズワン
511税込562
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6Pアズワン
1,062税込1,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2アズワン
335税込369
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
メタルルアーバルブ 3方 アズワンメタルルアーバルブ 3方アズワン
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷
各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
メタルルアーバルブ 2方 アズワンメタルルアーバルブ 2方アズワン
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワンバンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用アズワン
60,900税込66,990
1セット
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用 アズワンバンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用アズワン
28,900税込31,790
1セット
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
HDPEボトル アズワンHDPEボトルアズワン
21,900税込24,090
1箱(25個)ほか
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
予約販売
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(24個)
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶 アズワン液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶アズワン
599税込659
1個
当日出荷
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズアズワン
8,190税込9,009
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
スキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
スキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
EGボトル KHシリーズ アズワンEGボトル KHシリーズアズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
【レンタル】超音波洗浄器 (二周波) アズワン【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)アズワン
1,438税込1,582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外寸(mm)395×400×310槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13出力(W)300発振周波数(kHz)33/40電源(V)AC100(50/60Hz)付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) アズワン【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)アズワン
335税込369
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
【レンタル】超音波洗浄器 アズワン【レンタル】超音波洗浄器アズワン
479税込527
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)周波数28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L アズワン【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10Lアズワン
1,310税込1,441
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個出力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)300×240×150電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数33kHz/40kHz外寸法(mm)365×340×310付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3アズワン
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4出力(W)100外形寸法(mm)300×235×230電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数(kHz)33/40付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10アズワン
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9出力(W)200外形寸法(mm)365×340×310電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)300×240×150表示LCD(液晶)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)排水手動排水バルブ発振周波数(kHz)40付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3アズワン
511税込562
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外形寸法(mm)300×235×230槽内寸法(mm)240×140×100槽容量(L)約3材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)表示LCD(液晶)発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)出力(W)100発振周波数(kHz)40ヒーター容量(W)100電源(V)AC100 50/60Hz付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個質量(kg)約4電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
グッドボーイ フロロテクト ケース販売 アズワングッドボーイ フロロテクト ケース販売アズワン
74,100税込81,510
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
パッククリーン フロロテクト アズワンパッククリーン フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン二周波超音波洗浄器 HFCシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
当日出荷
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズアズワン
41,580税込45,738
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズアズワン
59,400税込65,340
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら